ワイヤーを挟んでスライドさせるだけで被覆の切込深さを自動調整
仕様
| 商品名 | No.150 | 能力 | ワイヤー:0.5~6.0m㎡ |
|---|
| カッター能力 | 6.0m㎡ | 全長 | 160mm |
|---|
| ワイヤーを挟んでスライドさせるだけで被覆の切込深さを自動調整 |
| 縦割りができます。 |
| 被覆長さ調整可能(8~20mm) |
| 販売価格 | 3,640円(税抜)/
4,004円(税込)
| カタログ価格 | 3,640円(税抜)/4,004円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
13 (2026/04/22 09:31現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0244ページ |
|---|