すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580WE-1A

品名 : 4.0- 28.0mm ケーブルストリッパー

フックナイフ付

仕様

商品名No.4-28H全長175mm
ケーブルサイズφ4~28mm重量98g
フックナイフ付
保護キャップ付
切り込み深さ調整ねじ付
一般的な丸型ケーブルのすべてを正確に素早く安全に剥くことができます。
バヨネット式(爪とストッパーでロックされる構造)で内刃を素早く交換可能
販売価格

2,370円(税抜)/ 2,607円(税込)

カタログ価格

2,370円(税抜)/2,607円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/07 04:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0244ページ
その他関連
部品EA580WE-16A : 替刃(EA580WE-1,-16,-28,-35,-50用)
ウェブカタログ画像
  • 切り込み深さ調整ねじ付

商品動画

旧モデルの動画です。旧モデルの動画です。
バヨネット式(爪とストッパーでロックされる構造)で内刃を素早く交換可能(旧モデルの動画です。)バヨネット式(爪とストッパーでロックされる構造)で内刃を素早く交換可能(旧モデルの動画です。)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ244ページ
  • エスコ便利カタログ245ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top