すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580WE-50A

品名 : 35-50mm ケーブルストリッパー

仕様

商品名No.35-50ケーブルサイズφ35~50mm
全長180mm重量113g
材質ガラス繊維強化ポリアミド適合ケーブル細線および単線の導体塩ビ絶縁
一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます
本体下部にある調整ネジでカッターの切り込み深さを調整できます。
フックナイフ付
販売価格

3,440円(税抜)/ 3,784円(税込)

カタログ価格

3,440円(税抜)/3,784円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/07 03:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA580WE-35A 28-35mm ケーブルストリッパー
EA580WE-50A 35-50mm ケーブルストリッパー
その他関連
部品EA580WE-16A : 替刃(EA580WE-1,-16,-28,-35,-50用)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top