すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA581AD-4

品名 : 10m チョークライン(自動巻)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番PL-CLJM
糸サイズ太さ:1.0mm
長さ:10m
自動巻取り7m
タンク容量40gサイズ210×78×39mm
重量155g材質本体:ABS樹脂
フック:ステンレス
糸:ナイロン
新機構粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載
手のひらサイズの小型設計
粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク
糸替え時に便利な糸通しワイヤー付き
ステンレスフック付き
※粉チョークは本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
アイコン
販売価格

3,610円(税抜)/ 3,971円(税込)

カタログ価格

3,610円(税抜)/3,971円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/20 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0724ページ
その他関連
オプションEA581AD-22 : 300g 粉チョーク(青)
オプションEA581AD-24 : 300g 粉チョーク(黄)
部品EA581AD-31 : 30m チョークライン用ナイロン糸
ウェブカタログ画像

商品動画

フック交換方法フック交換方法
糸交換方法糸交換方法
糸交換の目安糸交換の目安
  • エスコ便利カタログ724ページ
  • エスコ便利カタログ725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top