すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA581AE-7

品名 : 50m チョークライン(太線)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番060955
サイズ約250×160×70mm太さ2.5mm
長さ50m重量(g)600
手巻き式
チョーク300gまで詰められます。
チョークの出すぎを防止するフィルター付
長距離マーキングに
リング内径:50mm
線径:4mm
販売価格

9,470円(税抜)/ 10,417円(税込)

カタログ価格

9,470円(税抜)/10,417円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/28 15:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0724ページ
その他関連
部品EA581AE-9 : φ2.5mmx50m チョークライン用替糸(太線)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ724ページ
  • エスコ便利カタログ725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top