すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581DA-115

品名 : 45ml 作業線インク(イエロー/鉄骨用)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番COZMITINK-Y
商品名コズミックインク用途鉄骨用
イエロー内容量45ml
EA581DA-51、-52用水性顔料インク
コンパネ塗装面やLGSなどのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。
パネコート、LGS、鉄骨等表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます。
※木材など繊維質の材料はインクが浸透するため水拭きでは消せません。
暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
白地にも色が沈まずはっきり見えます。
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/02 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0723ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA581DA-111 45ml 作業線インク(バイオレット/パネコート用)
    EA581DA-112 45ml 作業線インク(ホワイト/石膏ボード用)
    EA581DA-113 45ml 作業線インク(ピンク/床遮音マット用)
    EA581DA-114 45ml 作業線インク(オレンジ/LGS用)
    EA581DA-115 45ml 作業線インク(イエロー/鉄骨用)
    EA581DA-116 45ml 作業線インク(グリーン/コンクリート用)
    その他関連
    本体EA581DA-51 : 10m 墨つぼ(コズミット)
    本体EA581DA-52 : 15m 墨つぼ(コズミット)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    取扱説明動画取扱説明動画

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ722ページ
    • エスコ便利カタログ723ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top