すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581E-20

品名 : チョークホルダー

仕様

全長143mm材質プラスチック
替チョークEA581E-1、EA581E-2、EA581E-11~E-14
マグネット付
チョーク(白)1本付属
キャップ部分にマグネットが付いいます。
プッシュボタンを押すと少しずつチョークが出てきます。
下に向けて押すと一気にチョークが出て、落ちるのでご注意ください。
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 71

(2026/09/08 04:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1502ページ1780ページ
その他関連
オプションEA581E-1 : 乾湿両用チョーク(白/10本)
オプションEA581E-2 : 乾湿両用チョーク(赤/10本)
オプションEA581E-11 : スクールチョーク(白/100本)
オプションEA581E-12 : スクールチョーク(赤/100本)
オプションEA581E-13 : スクールチョーク(青/100本)
オプションEA581E-14 : スクールチョーク(黄/100本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top