すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581ED-21

品名 : 石筆 (両切/8本)

仕様

メーカーたくみ型番400
仕様両切サイズ(mm)5×5×80
入数8本
材質滑石重量5.5g
コンクリート、アスファルト、鉄材加工時のマーキングに最適です。
水に濡れても消えにくいです。
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/25 04:57現在)

更新
商品入数8販売単位pk
カタログページ1502ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA581ED-11
    バリエーション一覧
    EA581ED-11 石筆 (両切/100本)
    EA581ED-12 石筆 (平/50本)
    EA581ED-13 石筆 (太角/50本)
    EA581ED-14 石筆 (細丸/100本)
    EA581ED-21 石筆 (両切/8本)
    EA581ED-22 石筆 (平/4本)
    EA581ED-23 石筆 (太角/6本)
    EA581ED-24 石筆 (細丸/8本)
    ウェブカタログ画像
    ※8本入
    • ※8本入
    • ※画像はEA581ED-23です。
    • エスコ便利カタログ1502ページ
    • エスコ便利カタログ1503ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top