すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA584AA

品名 : 3.5-6.2mm/3本組 木ねじエキストラクター(左回転)

素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます

仕様

電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。
木ねじ3.5~6.2mm(長さ38mmまで)シャンク6.35mm(1/4”)
ドリル材質HSS
ねじのヘッド部分が壊れた時の取り外しに使用下さい。
販売価格

3,660円(税抜)/ 4,026円(税込)

カタログ価格

3,660円(税抜)/4,026円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/20 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0348ページ
メイン画像
  • 木ねじエキストラクター

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ348ページ
  • エスコ便利カタログ349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top