すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA584AG-12

品名 : 4.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)

仕様

メーカーエンジニア型番DBZ-54
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
適合サイズ六角穴付ボルト4mm
全長105mm対辺6.35mm
重量26g材質ビット:炭素鋼
ラバー:エラストマー
独自の先端形状により、潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
重症ねじ用
ラバー付き
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
※ビットの色味はロットにより個体差が生じますが、防錆効果は全く変わりません
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/20 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0349ページ
バリエーション一覧
EA584AG-11 2.5-3.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)
EA584AG-12 4.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)
EA584AG-13 5.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)
EA584AG-14 # 2エキストラクター(ネジバズーカ)
その他関連
本体EA584AG-21 : #2x194mm [ドライバー型]エキストラクター
本体EA584AG-22 : 121mm [差替式]ドライバーハンドル
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ348ページ
  • エスコ便利カタログ349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top