すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA584AG-120

品名 : 3/8"DR/5-10mm/4個組 エキストラクターセット

仕様

メーカーエンジニア型番DWZ-302
商品名ネジモグラ ソケットセット用途潰れた六角穴付きボルトの取り外し。
潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外し
現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス等
適合サイズ六角穴付きボルト:5.0・6.0・8.0・10.0mm
キャップボルト:M6~M12
ボタンボルト:M8~M16
皿ボルト:M8~M14/M16
ホーローセット:M10~M20
差込角9.5mm
全長29mm材質本体:炭素鋼
ホルダー:エラストマー
総重量126g
差込角9.5mmのソケットレンチで使用
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様
お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
販売価格

9,550円(税抜)/ 10,505円(税込)

カタログ価格

9,550円(税抜)/10,505円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/20 14:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA584AG-121 : 3/8"DR/ 5mm エキストラクター(ネジモグラ)
セット商品EA584AG-122 : 3/8"DR/ 6mm エキストラクター(ネジモグラ)
セット商品EA584AG-123 : 3/8"DR/ 8mm エキストラクター(ネジモグラ)
セット商品EA584AG-124 : 3/8"DR/10mm エキストラクター(ネジモグラ)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top