すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA584AG-22

品名 : 121mm [差替式]ドライバーハンドル

仕様

メーカーエンジニア型番DZ-70
商品名ネジザウルスGTドライヴ用途各種ネジの取り付け、取り外しに
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
全長121mm柄径38mm
六角対辺6.35㎜重量146g
通常のドライバー使用はもちろん、ネジバズーカ・ネジモグラに最適化された差替グリップ
通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状
衝撃で固着をはがす貫通グリップ
φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。
差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmであれば様々なビットが使えます。
販売価格

1,840円(税抜)/ 2,024円(税込)

カタログ価格

1,840円(税抜)/2,024円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/20 10:12現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0349ページ
バリエーション一覧
EA584AG-21 #2x194mm [ドライバー型]エキストラクター
EA584AG-22 121mm [差替式]ドライバーハンドル
その他関連
オプションEA584AG-1 : 2.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
オプションEA584AG-2 : 2.5-3.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
オプションEA584AG-3 : 4.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
オプションEA584AG-4 : 5.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
オプションEA584AG-5 : # 1 エキストラクター(ネジバズーカ)
オプションEA584AG-6 : # 2 エキストラクター(ネジバズーカ)
オプションEA584AG-11 : 2.5-3.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)
オプションEA584AG-12 : 4.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)
オプションEA584AG-13 : 5.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)
オプションEA584AG-14 : # 2エキストラクター(ネジバズーカ)
オプションEA584AG-15 : 4本組 エキストラクターセット(ネジバズーカ)
関連商品EA584AG-21 : #2x194mm [ドライバー型]エキストラクター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ348ページ
  • エスコ便利カタログ349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top