すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA584RA-11

品名 : 7/16" スクリューエキストラクター

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番35550
適合ボルトサイズ7/16”(11mm)全長84mm
用途折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。重量(g)50
下穴をあけ、エキストラクタを叩き込み回すだけで、簡単に取り外すことができます。
鉄製の為、ステンレスボルトには使用できません。
ねじによく注油して下さい。
材質クロムバナジウム鋼
販売価格

2,460円(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 14:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0347ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA584BB-3
    • 品番

      EA584BB-3

    • コメント

      M10-M12 打ち込み式

    バリエーション一覧
    EA584RA 1/4"-9/16" スクリューエキストラクターセット
    EA584RA-1 3/8"-9/16" スクリューエキストラクターセット
    EA584RA-6 1/4"(M6) スクリューエキストラクター
    EA584RA-8 5/16"(M8) スクリューエキストラクター
    EA584RA-9.5 3/8"(M10) スクリューエキストラクター
    EA584RA-11 7/16" スクリューエキストラクター
    EA584RA-13 1/2"(M14) スクリューエキストラクター
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ346ページ
    • エスコ便利カタログ347ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top