すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585JF-2

品名 : φ 24mm/600mm ケーブルカッター

仕様

ブランド名M-Creative型番MC20W200
切断能力IV線:150m㎡(φ21mm)
CVT線:22m㎡(φ24mm)
ワイヤーロープ:φ14mm
鉄筋:φ9mm
全長600mm
材質ハンドル:アルミ合金
刃:刃物用特殊鋼
重量1.8kg
電線に加えてワイヤーロープや鉄筋も切断可能なケーブルカッター
販売価格

19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:05現在)

更新
商品入数1販売単位丁
バリエーション一覧
EA585JF-1 φ 21mm/445mm ケーブルカッター
EA585JF-2 φ 24mm/600mm ケーブルカッター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top