すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WN-5

品名 : 3/8"DRx 1/2" 二重4角ソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL差込角3/8”(9.5mm)
対辺(インチ)1/2全長27.4mm
ソケット部外径20.6mmソケット深さ6.7mm
材質合金鋼
8ポイント
ダブルスクエア/四角ボルト・ナット用
独自設計により接触面積を広げて高いグリップ力と強度を実現
販売価格

3,080円(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618WN-1 3/8"DRx 1/4" 二重4角ソケット
    EA618WN-2 3/8"DRx 5/16" 二重4角ソケット
    EA618WN-3 3/8"DRx 3/8" 二重4角ソケット
    EA618WN-4 3/8"DRx 7/16" 二重4角ソケット
    EA618WN-5 3/8"DRx 1/2" 二重4角ソケット
    EA618WN-6 3/8"DRx 9/16" 二重4角ソケット
    EA618WN-7 3/8"DRx 5/8" 二重4角ソケット
    EA618WN-8 3/8"DRx11/16" 二重4角ソケット
    EA618WN-9 3/8"DRx 3/4" 二重4角ソケット
    EA618WN-10 3/8"DRx13/16" 二重4角ソケット
    EA618WN-11 3/8"DRx 7/8" 二重4角ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • Dd:20.6mm    Ds:20.6mm\nL:27.4mm     Bd:6.7mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top