φ15mmのケーブルも片手で滑らかに切断し、バネの力で連続作業が行えます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 21 165 |
|---|
| 切断能力 | φ15mm(50m㎡) | 全長 | 165mm |
|---|
| ハンドル | プラスチックコーティング | 重量 | 215g |
|---|
| 材質 | 高級特殊工具鋼 (刃は焼き入れされ、精密研削されています。) | | |
|---|
| スプリング付 |
| スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。 |
| 単線および多芯の銅/アルミニウムケーブルを切断します。 |
| スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。 |
| 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。 |
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 |
| つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。 |
| 追加説明 | ●-14Sはスプリング付でハンドルをしっかりロックし、スプリングを開くと内部にあるバネの力により刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります。(2010/11/12/0993)
|
|---|
| アイコン | |
|---|
| 販売価格 | 8,510円(税抜)/
9,361円(税込)
| カタログ価格 | 8,510円(税抜)/9,361円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/10/20 15:14現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0242ページ |
|---|