すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585KR-2

品名 : φ52mm/280mm ケーブルカッター(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高度のギア比とラチェット機構で少ない力で滑らかに切断します

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番95 31 280
全長280mm切断能力φ52mm(380m㎡)
重量860g仕上げヘッド:ラッカー
ハンドル:コンフォート
銅・アルミケーブル用用(スチールワイヤーの切断はできません。)
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
2段階のラチェット機構で、片手での操作が可能です。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
てこの原理を最大限に利用したデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
オープンスプリング付
販売価格

63,000円(税抜)/ 69,300円(税込)

カタログ価格

63,000円(税抜)/69,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 03:05現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0239ページ

代替品

EA585KR-2A
  • 品番

    EA585KR-2A

  • コメント

    変更点:刃の形状

バリエーション一覧
EA585KR-1 φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)
EA585KR-2 φ52mm/280mm ケーブルカッター(ラチェット式)
その他関連
部品EA585KR-2B : ケーブルカッター替刃(EA585KR-2,-12用)
ウェブカタログ画像
  • ※旧モデルの画像です
  • エスコ便利カタログ238ページ
  • エスコ便利カタログ239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top