すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585KR-2A

品名 : φ52mm/280mm ケーブルカッター(ラチェット式)

3段階のラチェット機構とテコの原理を利用したデザインにより、片手での操作が可能です。

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番95 31 280
全長280mm切断能力φ52mm(380m㎡)
仕上げラッカーハンドルコンフォート
重量860g
銅・アルミケーブルの単線・複合線用(スチールワイヤーの切断はできません。)
軽量かつコンパクトで、狭所でも使用できます。
焼き入れされ、精密に研磨された刃先により、ケーブルを潰すことなく、滑らかかつ綺麗に切断します。
挟み込み防止機構により、指が挟まれるのを防ぎます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
販売価格

70,500円(税抜)/ 77,550円(税込)

カタログ価格

70,500円(税抜)/77,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 14:05現在)

更新
商品入数1販売単位丁
バリエーション一覧
EA585KR-1A φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)
EA585KR-2A φ52mm/280mm ケーブルカッター(ラチェット式)
その他関連
部品EA585KR-2C : [EA585KR-2A用]ケーブルカッター替刃
ウェブカタログ画像
  • 挟み込み防止機構により、指が挟まれるのを防ぎます。
  • 3段階のラチェット機構とテコの原理を利用したデザインにより、片手での操作が可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top