すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA586K-1

品名 : 10 -18 mm ナットスプリッター

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番55-1
用途錆ついて固着したナットを割って取り外す適用スチールナット用
(ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可)
ナット対辺10~18mm六角ボルト径17mm
刃幅12mm全長90mm
幅31.5mm厚み19mm
重量220g強度区分6
許容トルク25N・m材質スチール
替刃EA586K-11注意熱処理されたナットにはご使用頂けません。
(使用中の刃の破損はクレーム対象外となります)
片刃タイプのナットブレーカー
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。
※刃が破損した場合はすぐに交換してください。替刃はその他関連「部品」をご確認ください。
※インパクトレンチ(充電式/エアー式)は使用しないでください。
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0349ページ
バリエーション一覧
EA586K-0 4 -10 mm ナットスプリッター
EA586K-1 10 -18 mm ナットスプリッター
EA586K-2 19 -27 mm ナットスプリッター
EA586K-3 27 -36 mm ナットスプリッター
EA586K-4 32 -50 mm ナットスプリッター
その他関連
部品EA586K-11 : [EA586K-1用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ348ページ
  • エスコ便利カタログ349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top