すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588GA-4

品名 : 4本組 彫刻刀

仕様

<セット内容>4本組彫刻刃
  カービングナイフ(刃長:30mm)×1本
  平型(刃幅:8mm)×1本
  丸型(刃幅:7mm)×1本
  V字型(刃幅:6mm)×1本
刃材質クロムバナジウム鋼
全長カービングナイフ:145mm、ノミ:200mm総重量160g
付属品ビニールケースケースサイズ260×130mm
刃硬度RC59-61
研磨する事で再使用できます。
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/21 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0140ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ140ページ
  • エスコ便利カタログ141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top