すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA588HJ-14

品名 : 5.0mm/200mm 浅丸型・彫刻刀(スモールサイズ)

手が小さい方、初心者に適しています

仕様

形状丸型全長200mm
刃長85mm刃幅5mm
材質刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)
柄:木
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
販売価格

5,490円(税抜)/ 6,039円(税込)

カタログ価格

5,490円(税抜)/6,039円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/20 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0139ページ
バリエーション一覧
EA588HJ-13 3.0mm/200mm 浅丸型・彫刻刀(スモールサイズ)
EA588HJ-14 5.0mm/200mm 浅丸型・彫刻刀(スモールサイズ)
EA588HJ-15 8.0mm/200mm 浅丸型・彫刻刀(スモールサイズ)
EA588HJ-16 12.0mm/200mm 浅丸型・彫刻刀(スモールサイズ)
ウェブカタログ画像
※この画像はEA588HJ-15です。
  • ※この画像はEA588HJ-15です。
  • 刃形状・5mm
  • エスコ便利カタログ138ページ
  • エスコ便利カタログ139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top