すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA588NC-1.5

品名 : 1.5mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)

ハンドル部にくびれがあるので握り易く、力をかけるのに最適です。

仕様

全長140mm刃幅1.5mm
形状平型材質刃:鋼・軟鉄の二層構造
柄:サクラ
ハンドル部にくびれがあるので握り易く、力をかけるのに最適です。
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/10 15:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0141ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA588NC-1.5 1.5mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
    EA588NC-3 3.0mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
    EA588NC-4.5 4.5mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
    EA588NC-6 6.0mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
    EA588NC-7.5 7.5mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
    EA588NC-9 9.0mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ140ページ
    • エスコ便利カタログ141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top