すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AA-10

品名 : 6.0x153mm アートナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番10B
用途ペンタイプアートナイフ材質刃:SK-120
本体:ABS樹脂
全長153mm刃長40.5mm
刃幅6mm刃厚0.45mm
刃先角度32.8°重量16g
付属品替刃×25枚
細かい作業に適したペンタイプナイフ
刃は独自の口金によりしっかりと固定されるため、刃がグラつかず快適に作業を進められます。
グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい製品です。
付属する替刃ケースは、フタを「OPEN」の方向にスライドさせると新しい替刃を取り出すことができ、スリットから使用済みの刃を一時的に入れておくことができます。
左右兼用
グリーン購入法適合品
追加説明●刃幅…6mm ●刃厚…0.45mm(2010/3/4/0993)
●A:RoHS2対応している(10物質) ⇒ 対応  
B:RoHS2対応していない ⇒ 非対応
C:未確認 ⇒ 非対応
D:RoHS2規制対象外 ⇒ 対象外
E:RoHSは対応しているがRoHS2は調査中 ⇒ 非対応
F:その他 ⇒ 非対応
(ワークフロー:91877 2019/11/22/本多)

販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/03/25 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1797ページ
バリエーション一覧
EA589AA-120 153mm アートナイフ(替刃25枚付セット)
EA589AA-10 6.0x153mm アートナイフ
その他関連
部品EA589AA-10B : ナイフ替刃(EA589AA-10,-20用/25枚)
ウェブカタログ画像
  • 刃先角度32.8度で細かな作業に適したベーシックなペンタイプナイフです。\n刃は独自の口金によりしっかりと固定されるため、刃がグラつかず快適に作業を進められます。
  • 口金を緩めて刃を取り外し、\n新しい刃をセットして口金をしめてください。
  • 使用済みの刃を入れられるケース

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top