すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AJ-3

品名 : 164mm カッターナイフ(チタンコート)

カタログ訂正

26/08/06 材質:(誤)本体・キャップ:ABS→(正)本体:ABS(No.57 1253)

仕様

メーカー3M型番TI-DLA
ブランド名スコッチ(Scotch)ロックオート
刃長100mm刃幅18mm
刃厚0.5mm全長164mm
材質本体:ABS
刃:炭素工具鋼(高硬度チタンコーティング)
スライダー:POM
重量88.4g
折れ刃線7本
炭素工具鋼刃に高硬度チタンコートを施し、切れ味がメーカー従来品の2倍持続します。
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
刃は視認性が高いカラーリングです。
滑りにくいトレッドラバー付き、軍手でも握りやすい形状の3Dグリップ
5mm径ストラップホール付き
販売価格

860円(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/08 00:24現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1801ページ
バリエーション一覧
EA589AJ-3 164mm カッターナイフ(チタンコート)
EA589AJ-4 164mm カッターナイフ(チタンコート)
その他関連
部品EA589AJ-12 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(チタンコート/10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top