すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AT-12

品名 : 180mm カッターナイフ(ホルダー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番LC561RHSBL
ロックねじ刃長100mm
刃幅18mm刃厚0.5mm
全長155mmホルダーサイズ全長:180mm
ベルト通し幅:60mm
材質本体:PP樹脂、エラストマー樹脂
刃:SK120
ホルダー:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
重量162g(ホルダー含む)
付属品専用ホルダー
強力ネジ式ロック
プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)
濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
ホルダーの材質は樹脂の二重成形なので、ナイロン製に比べ擦れに強く、革製に比べ、水や油に強いです。
ホルダーはカッター本体にぴったりフィット、逆さにしても落下しません。
※適用替刃は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

1,150円(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/07 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1801ページ

代替品

EA589AT-46
  • 品番

    EA589AT-46

  • コメント

    ホルダーは付いてません。

その他関連
オプションEA589AT-61 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-62 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-63 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-64 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-67 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
オプションEA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top