すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BA-1

品名 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(5枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番HB5K
用途EA589BA、旧EA589BA-10用替刃刃材質SK-120
刃長126mm刃幅25mm
刃厚0.7mm入数5枚入り
特大H型カッター用の通常替刃です。
プラケース包装
刃幅と刃厚が同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。
販売価格

455円(税抜)/ 501円(税込)

カタログ価格

455円(税抜)/501円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/07 19:57現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1802ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA589BA-1 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(5枚)
    EA589CA-1 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
    EA589CA-2 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚)
    EA589CA-50 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
    EA589CA-51 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
    EA589CG-1 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
    その他関連
    本体EA589BA : 180mm カッターナイフ
    本体EA589CY-1 : 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
    本体EA589CY-2 : 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1802ページ
    • エスコ便利カタログ1803ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top