すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BF

品名 : 153mm カッターナイフ(替刃3枚収納)

最大6枚まで刃を本体に内蔵できる連発式大型カッターナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番168B
材質本体:66ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
内軸:ステンレス鋼
刃:SK-120
オートロックねじ:ポリアセタール樹脂
様式オートロック方式
全長153mm刃幅18mm
刃厚0.5mm重量107g
付属品替刃(折線あり)×3枚
大型カッターナイフです。
スライダーが止まるまで前に出して刃を抜き、スライダーを最後まで戻すと次の刃がセットされる連発式です。
本体内に替刃が一度に6枚まで収納でき、取り替えの手間が省け、続けて使えるので効率良く作業できます。
刃は裏から入れる方式で簡単にセットできます。
ワンタッチでしっかりロックするオートロック式です。加えて、背面のネジをしめるとより強力に刃を固定できます。
刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
アイコン
販売価格

1,780円(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/07 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1800ページ
その他関連
オプションEA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589CA-3 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
オプションEA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589CA-25B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
ウェブカタログ画像
  • 続けて使える連発式
  • オートロックとネジロックのダブルロック
  • 刃を最大6枚まで内蔵

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top