すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CT-17

品名 : 170mm カッターナイフ(スプリング式/セーフティー・鋸刃)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
鋸刃構造により、最大4層の段ボール、発泡スチロール、フォーム、ポリスチレンシートの切断に最適です

仕様

メーカーmartor(マーター)型番380005.02
商品名SECUNORM 380重量79g
刃幅(mm)17.7刃厚(mm)0.5
刃長(mm)109.5全長170mm
材質本体:ポリカーボネイト
刃:スチール
切込み深さ73mm
対応被削材段ボール、紙類、シュリンクホイル、フォーム、袋詰め商品、テープ、プラスチックストラップバンド、コーティングフィルム、ラミネートフィルム、塩化ビニル、フェルト、フリース
人間工学に基づいたリブ付ソフトグリップハンドル
右利きでも左利きでも使用できます。
刃交換はツール不要で簡単です。
スプリング式
レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。
鋸刃仕様で段ボール等を楽に切ることができます。
鋸刃状の為、ポリスチレンフォームなどの柔らかい素材を簡単に切断できます。
ストラップホール付
安定性と耐摩耗性に優れています。
販売価格

2,720円(税抜)/ 2,992円(税込)

カタログ価格

2,720円(税抜)/2,992円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/06 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位丁
その他関連
部品EA589CT-26 : 109.5x17.7x0.5mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚
オプションEA589CT-34 : 71.2x17.7x0.5mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
オプションEA589CT-35 : カッターナイフ替刃(ステンレス製/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 人間工学に基づいたリブ付ソフトグリップハンドル
  • 工具不要で替刃交換が可能
  • 鋸刃構造により、最大4層の段ボール、発泡スチロール、フォーム、ポリスチレンシートの切断に最適です。
  • 安定性と耐摩耗性に優れています。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top