すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CT-61

品名 : 158mm カッターナイフ(セーフティー・粉末袋用)

粉塵がつまりにくいデザインの為、粉末・液体材料の開封に最適です(内部水洗いも可能!)

仕様

メーカーmartor(マーター)型番610001.02
商品名SECUNORM 610 XDR刃長66.5mm
刃幅18.9mm刃厚0.63mm
全長158mm材質本体:アルミニウム
刃:ステンレス鋼
切込み深さ32mm重量139g
本体にすき間があるので粉塵などが詰まりません。
粉末用のカッターナイフとして適しています。
レバーを外し下に開くと水などで簡単に掃除ができます。
レバーは滑らかで軽く操作でき、しっかりとロックできます。
汚れに対する高い耐性がある為、粉塵、液体、粘着性のものでも作業速度は低下しません。
自動収納式でレバーを放すとすぐに刃が引き込まれます。
金属探知可能のため、食品工場、薬品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。
販売価格

9,810(税抜)/ 10,791円(税込)

カタログ価格

9,810円(税抜)/10,791円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/31 00:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1803ページ
その他関連
部品EA589CT-62 : 66.5x18.9x0.63mm カッターナイフ替刃(5枚)
ウェブカタログ画像
  • 水などで簡単に掃除ができます。
  • 自動収納式でレバーを放すとすぐに刃が引き込まれます。
  • 本体にすき間があるので粉塵などが詰まりません。

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top