すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CV-15

品名 : 170.5mm カッターナイフ(折れ線なし/発泡スチロール用)

仕様

メーカーmartor(マーター)型番383001.02
ロックオート刃長109.4mm
刃幅17.9mm刃厚0.5mm
全長170.5mm重量78.5g
材質刃:スチール
本体:ガラス繊維強化プラスチック
替刃式
左・右利き兼用
安全ナイフでありながらカッターとしても使えます。
超ロングブレードをリリースするためのスライダー
刃の自動収納機能が備わっており、切創による怪我を防ぎます。
折線なしの刃なので、刃が折れず、発泡スチロールのような分厚いものでも着ることができます。
握りやすく、長時間作業でも疲れにくい人間工学に基づいたハンドル設計
安全で簡単に刃(EA589CV-2A)の交換が可能です。
販売価格

4,650(税抜)/ 5,115円(税込)

カタログ価格

4,650円(税抜)/5,115円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 07:39現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA589CV-2A : 109.4x17.9x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 折線なしの刃なので、刃が折れず、発泡スチロールのような分厚いものでも着ることができます。
  • 安全ナイフでありながらカッターとしても使えます。
  • 超ロングブレードをリリースするためのスライダー
  • 刃の自動収納機能が備わっており、切創による怪我を防ぎます。
  • 人間工学に基づいたハンドルにより、握りやすくく、長時間作業でも疲れにくいです。
  • 安全で簡単に刃の交換が可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top