すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AR-10

品名 : 105mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

仕様

先端直・特殊耐熱温度240℃
材質チップ:ポリアミド系合成繊維(ESD)
ハンドル:ステンレス
先端幅1.5mm
全長105mm重量(g)15
販売価格

2,450(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 07:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0677ページ

代替品

EA595AR-11
バリエーション一覧
EA595AR-10 105mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595AR-11 115mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状: 直・特殊

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ676ページ
  • エスコ便利カタログ677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top