すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589XH-103

品名 : 3.0x225mm 平のみ

仕様

メーカー小山刃物製作所(Mokuba)型番H-1
商品名俊弘丸 追入形状平
刃幅3mm全長225mm
ほ丈60mm軸丈45mm
柄丈120mm材質刃:安来鋼
木柄:赤樫柄
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
木材の削り、溝や穴を掘る作業に
販売価格

4,510円(税抜)/ 4,961円(税込)

カタログ価格

4,510円(税抜)/4,961円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 17:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0138ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA588GH-4
    • 品番

      EA588GH-4

    • コメント

      仕様ご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA589XH-103 3.0x225mm 平のみ
    EA589XH-106 6.0x225mm 平のみ
    EA589XH-109 9.0x225mm 平のみ
    EA589XH-112 12.0x225mm 平のみ
    EA589XH-115 15.0x225mm 平のみ
    EA589XH-118 18.0x225mm 平のみ
    EA589XH-121 21.0x225mm 平のみ
    EA589XH-124 24.0x225mm 平のみ
    EA589XH-130 30.0x225mm 平のみ
    EA589XH-136 36.0x225mm 平のみ
    EA589XH-142 42.0x225mm 平のみ
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です。
    • ※代表画像です。
    • エスコ便利カタログ138ページ
    • エスコ便利カタログ139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top