すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590AB-5

品名 : 122-300mm穴用スナップリングプライヤー/90゚

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番44 20 J51
先端角度90°リング径122~300mm
全長590mm先端径φ3.5mm
重量1803g
ドイツ鋼特有の粘りがあり、先が長持ちします。
ハンドルを押し縮めると、クローが狭まります。
クローを広げる時は、解除レバーを押しながらハンドルを開きます。
穴用
研磨仕上げ
粉体塗装
アイコン
販売価格

27,800(税抜)/ 30,580円(税込)

カタログ価格

27,800円(税抜)/30,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 23:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0330ページ
バリエーション一覧
EA590AB-5 122-300mm穴用スナップリングプライヤー/90゚
EA590AB-6 252-400mm穴用スナップリングプライヤー/90゚
その他関連
部品EA590AB-51 : [EA590AB-5用] 交換用クロー(1組)
ウェブカタログ画像
  • 穴用

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ330ページ
  • エスコ便利カタログ331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top