すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA590AL-0

品名 : 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番48 31 J0
リング径φ8~13mm全長140mm
先端サイズφ0.9mm重量105g
先端ストレート仕上げ防錆
ハンドルプラスチックコーティング
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。
連続した作業に最適な商品です。
アイコン
販売価格

6,760円(税抜)/ 7,436円(税込)

カタログ価格

6,760円(税抜)/7,436円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/30 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0329ページ
バリエーション一覧
EA590AL-0 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
EA590AL-1 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
EA590AL-2 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
EA590AL-3 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
その他関連
仕様別商品EA590AM-0 : 8-13mm 穴用スナップリングプライヤー/90゚(ストッパー付)
仕様別商品EA590AM-1 : 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
仕様別商品EA590AM-2 : 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
仕様別商品EA590AM-3 : 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
ウェブカタログ画像
  • 穴用
  • エスコ便利カタログ328ページ
  • エスコ便利カタログ329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top