すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590HC-2

品名 : 7-51/10-51mm 内外兼用スナップリングプライヤ-

レバー操作で簡単に軸と穴用の切り替えが可能です

仕様

メーカーLANG TOOLS(ラングツール)リング径:軸7~51mm
リング径:穴10~51mm全長194mm
重量240g
ストレートチップ(φ0.9・1.2・1.8mm)、90°チップ(φ0.9・1.2mm)付
工具鋼製
樹脂グリップ付き
内外切り替えスイッチ付き
販売価格

6,980(税抜)/ 7,678円(税込)

カタログ価格

6,980円(税抜)/7,678円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 07:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0332ページ
バリエーション一覧
EA590HC-1 3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤ-
EA590HC-2 7-51/10-51mm 内外兼用スナップリングプライヤ-
その他関連
部品EA590H-11 : [EA590H-1,HC-1用] 交換用クローセット
部品EA590H-12 : [EA590H-2,HC-2用] 交換用クローセット
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ332ページ
  • エスコ便利カタログ333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top