すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA591HG-34A

品名 : 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/オレンジ/5枚

アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています

仕様

材質アルミ(厚さ1mm)サイズ(mm)29×52
穴径(mm)3.2色橙
穴ピッチ45mm
入数は5枚入りです。
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 16:45現在)

更新
商品入数5販売単位PACK
カタログページ2337ページ
バリエーション一覧
EA591HG-33A 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/ゴールド/5枚)
EA591HG-34A 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/オレンジ/5枚
EA591HG-35A 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/グリーン/5枚
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2336ページ
  • エスコ便利カタログ2337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top