すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA591HH-1

品名 : 1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)

はっきりと読みやすい黒色ナンバー

仕様

材質真鍮穴径4mm
直径25mm厚さ1mm
重量100g/25枚
キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
印字は片面のみです。
ナンバー1~25
入数は25枚1セット入です。
販売価格

11,400円(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 16:28現在)

更新
商品入数25販売単位組
カタログページ2331ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA591HH-1 1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
    EA591HH-2 26 - 50 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
    EA591HH-3 51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
    EA591HH-4 76 -100 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
    EA591HH-5 101-125 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
    EA591HH-6 126-150 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
    EA591HH-7 151-175 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
    EA591HH-8 176-200 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2330ページ
    • エスコ便利カタログ2331ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top