すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA721JR-24

品名 : 1000mm デジタルアルミレベル(マグネット付)

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番DGLV-1000
全長(mm)1000重量(g)1,165(電池含まず)
材質アルミ製幅62.5mm
厚さ28mm傾斜測定精度(0・90°):±0.1°以下
(その他):±0.2°以下
レベル精度±1.0mm/m電源単4電池×2本(別売)
測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m測定範囲4×90°(0~360°)
使用温度0~40℃最小表示0.05°・0.08%・1mm/m
保管温度-10℃~50℃防塵防水IP54
機能・自己校正機能
・オートバッテリーオフ(静止後約3分)
・0セット機能
・データホールド機能
・液晶の自動反転機能
付属品・専用ケース
・勾配換算シール
・取扱説明書
明るい場所でもハッキリ見える!
高輝度LED採用のデジタル水平器
0°/90°をシグナル音でお知らせ。
バッテリー残量を電池マークでお知らせ
生活防水(生活レベル:小)
鉄骨などに張り付く強力
マグネットを内蔵。脱落防止に。
丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。
高精度で360°計測
角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
販売価格

21,600円(税抜)/ 23,760円(税込)

カタログ価格

21,600円(税抜)/23,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 16:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0729ページ
バリエーション一覧
EA721JR-21 300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
EA721JR-22 400mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
EA721JR-23 600mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
EA721JR-24 1000mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 鉄骨などに張り付く強力マグネットを内蔵。脱落防止に。
  • デジタル機器のディスプレイが太陽光などで見えにくいことはありませんか?デジレベルVシリーズは高輝度LEDを採用しているため、日差しの強い環境下での作業でも問題なく使用できます。
  • 液晶の自動反転機能付きで天井でも数値の読み取りが簡単。
  • 丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。
  • 陳列に最適なブリスターパッケージ

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ728ページ
  • エスコ便利カタログ729ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top