すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AK-105

品名 : 145mm/R29D 逆作用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番R29D形状曲・平
先端幅(mm)2.0全長(mm)145
材質ステンレス最小口幅17mm
最大口幅37mm
耐酸性
耐磁性
販売価格

7,220(税抜)/ 7,942円(税込)

カタログ価格

7,220円(税抜)/7,942円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/25 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0676ページ
バリエーション一覧
EA595AK-104 145mm/R29D 逆作用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-105 145mm/R29D 逆作用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-106 145mm/R29D 逆作用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-107 145mm/R29D 逆作用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※この商品はEA595AK-104です。
  • エスコ便利カタログ676ページ
  • エスコ便利カタログ677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top