すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AK-33

品名 : 0.2x115mm/ 5C 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番5C先端曲・極細
先端幅0.2mm全長115mm
材質ステンレス(SUS304)本体幅9.0mm
本体厚み1.3mm
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/08/31 07:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0675ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ674ページ
  • エスコ便利カタログ675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top