すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KN-32

品名 : 200mm アウトサイドキャリパー

仕様

メーカーシンワ測定型番73326
測定範囲200mmサイズ(W×D×H)mm213×120×12
材質炭素鋼重量77g
用途外寸などの写し取りに。
ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 07:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0747ページ
バリエーション一覧
EA725KN-31 150mm アウトサイドキャリパー
EA725KN-32 200mm アウトサイドキャリパー
ウェブカタログ画像
画像はEA725KN-31です
  • 画像はEA725KN-31です
  • エスコ便利カタログ746ページ
  • エスコ便利カタログ747ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top