すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AK-67

品名 : 2.0x120mm/52A 精密用ピンセット(ステンレス製)

アンチクラッシュ付

仕様

型番52A先端直・細
先端幅2.0mm全長120mm
材質ステンレス(SUS304)本体幅9.5mm
本体厚み1.4mm先端厚0.3mm
アンチクラッシュ付
※アンチクラッシュとは、溝があることによって物をつかんだ時に先端に加わる力が弱まる為、つかんだ商品がつぶれにくくなります。
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/31 07:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0676ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ676ページ
  • エスコ便利カタログ677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top