すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595CS-120

品名 : 120x30mm ピンセットケース(牛革製)

厚みは10mm以下のピンセットが1本収納できます

仕様

材質牛革サイズ(mm)30×120
厚みが10mm以下のピンセットが1本収納できます。
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2026/03/27 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0681ページ
バリエーション一覧
EA595CS-120 120x30mm ピンセットケース(牛革製)
EA595CS-150 150x30mm ピンセットケース(牛革製)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ680ページ
  • エスコ便利カタログ681ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top