すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MH-90

品名 : [桃/太・細] 水性蛍光ペン

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PUS101TN1P.13
インク色線幅太:4.0mm
細:0.6mm
全長140mm軸径φ11mm
厚さ14mm重量7.6g
材質軸:再生PP樹脂
ペン芯:PET繊維
入数1本
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/01 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1780ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MH-90 [桃/太・細] 水性蛍光ペン
    EA765MH-90B [桃/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
    EA765MH-91 [橙/太・細] 水性蛍光ペン
    EA765MH-91B [橙/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
    EA765MH-92 [黄/太・細] 水性蛍光ペン
    EA765MH-92B [黄/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
    EA765MH-93 [緑/太・細] 水性蛍光ペン
    EA765MH-93B [緑/太・細] 水性蛍光ペン(10本)
    EA765MH-94 [空色/太・細] 水性蛍光ペン
    EA765MH-94B [空色/太・細] 水性蛍光ペ(10本)
    その他関連
    関連商品EA765MH-10A : 3本組 蛍光ペンセット
    関連商品EA765MH-15A : 5本組 蛍光ペンセット
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1780ページ
    • エスコ便利カタログ1781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top