逆作用のピンセットで、細かい部品を指の力なしでつかめます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 92 95 89 |
|---|
| 先端 | 直・細 | 全長 | 165mm |
|---|
| 先端幅 | 1mm | 先端厚 | 0.8mm |
|---|
| 重量 | 33g | 材質 | ステンレス鋼 |
|---|
| 逆作用のピンセットで、細かい部品を指の力なしでつかめます。 |
| ハンドルにプラスチックが付いており、滑りにくくなっています。 |
| 先端ギザ付 |
| 販売価格 | 4,580円(税抜)/
5,038円(税込)
| カタログ価格 | 4,580円(税抜)/5,038円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
8 (2026/03/03 05:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0679ページ |
|---|