すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595EV-121

品名 : バキュームピンセット

仕様

吸盤サイズφ5mm・φ20mm(各2個入)吸盤(オレンジの部分)の材質シリコンゴム
取付けパイプサイズφ5×38mm・φ5×100mmバキューム部サイズφ35×35mm
指で直に触らずに、スポイトと吸盤で吸いつけて移動させます。
吸着能力100g
販売価格

3,120(税抜)/ 3,432円(税込)

カタログ価格

3,120円(税抜)/3,432円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/05/11 00:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0682ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ682ページ
  • エスコ便利カタログ683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top