すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595HB-12

品名 : 1.9 x120mm/ 2A 超精密ピンセット(チタン製)

耐酸性、非磁性(100%)、耐熱性(870℃)

仕様

型番2A形状直・細
材質純チタン(グレード1)先端幅1.90mm
先端厚0.12mm先端長33.0mm
開口幅8.0mm全長120mm
10.0mm高さ12.0mm
重量8.5g連続使用温度350℃
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。
主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
販売価格

6,160(税抜)/ 6,776円(税込)

カタログ価格

6,160円(税抜)/6,776円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/01 00:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0672ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ672ページ
  • エスコ便利カタログ673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top