表面実装の作業に最適です
耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性
仕様
| 型番 | SM103 | 形状 | 曲(42°)・特殊 |
|---|
| 先端幅(mm) | 1.6 | 全長(mm) | 115 |
|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) | 幅(mm) | 14.0 |
|---|
| 高さ(mm) | 12.0 | 先端長 | 28.0mm |
|---|
| 先端厚(mm) | 0.35 | 開口幅(mm) | 8.0 |
|---|
| 重量(g) | 15.2 | | |
|---|
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。 |
| SM103型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンのSOTパッケージを45度の角度で処理し、位置決めする必要がある用途に適しています。 |
| 販売価格 | 4,000円(税抜)/
4,400円(税込)
| カタログ価格 | 4,000円(税抜)/4,400円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/10/30 06:43現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0673ページ |
|---|