すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595HF-12

品名 : 140mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製)

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています

仕様

型番73形状直・鋭
材質チップ:セラミック(ジルコニア強化アルミナ)
ハンドル:ステンレス(SUS316L)
仕上げサンドブラスト加工
先端幅0.30mm先端厚0.50mm
先端長35mm開口幅8.0mm
全長140mm幅9.0mm
高さ16.0mm重量16g
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
販売価格

10,100円(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0674ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA595HF-11 135mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製)
    EA595HF-12 140mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製)
    EA595HF-13 140mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製)
    EA595HF-14 135mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製)
    EA595HF-111 [EA595HF-11用] 替チップ
    EA595HF-112 [EA595HF-12用] 替チップ
    EA595HF-113 [EA595HF-13用] 替チップ
    EA595HF-114 [EA595HF-14用] 替チップ
    その他関連
    部品EA595HF-112 : [EA595HF-12用] 替チップ
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ674ページ
    • エスコ便利カタログ675ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top