すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597BJ-31

品名 : 8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド

仕様

ブランド名PRO MATE型番E-4195RS
商品名SHランナーセット内容8×5FRPロッド70mフレーム付き
ハンガー誘導金具
ロッド径8×5mmロッド長70m
ロッド材質AAS樹脂、FRP(グラスファイバー)ねじ径M10
安全曲げ直径460mmフレームサイズ680(W)×320(D)×770(H)mm
リール径φ680mm重量9kg
ハンガー誘導金具付(φ60~75mm用)ねじ径:M10
全長:1030mm
重量:340g
電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮
抜群の挿通性を実現、らせんハンガー内を自在に前進・後退!
G-FRP角ロッドを採用
丈夫なAAS樹脂被膜
減速ストッパー付き
販売価格

75,000(税抜)/ 82,500円(税込)

カタログ価格

75,000円(税抜)/82,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 09:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0234ページ
その他関連
オプションEA597BJ-60 : φ8xM10 ロープ用フック
オプションEA597BK-5 : [EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具
ウェブカタログ画像
  • 減速ストッパー
  • 単位(mm)
  • ロッド材質

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top